大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44853295
品番
M8
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
色
黒
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ブラック
寸法D1(mm)
11
寸法g(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目