大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44853392
品番
M10
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
(強度区分5用)9、(強度区分8用)10
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
13
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(mm)
13
寸法g(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目