大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44853672
品番
M6
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
S45C
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(mm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目