大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44853821
品番
M24
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
1種
寸法S(mm)
36
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dk(mm)
約34
ねじ山種類
メートル並目