大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44854117
品番
M39
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
材質
S45C
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
31
厚さ(mm)
31
規格
1種
寸法S(mm)
60
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約69.3
二面幅S(mm)
60
寸法dk(mm)
約57
ねじ山種類
メートル並目