大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44854214
品番
M42
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
S45C
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
34
厚さ(mm)
34
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
65
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約75
二面幅S(mm)
65
寸法dk(Φmm)
約62
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.43MB)