大阪魂
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(15個)
1箱(175個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
2
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
厚さ(mm)
13
10
11
13
15
16
18
19
22
24
26
29
3.2
31
4
5
6.5
8
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44854293
品番
M16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
材質
S45C
厚さ(mm)
13
規格
1種
寸法S(mm)
24
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(mm)
約23
ねじ山種類
メートル並目