大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44854433
品番
M56
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M56
材質
S45C
ねじピッチ
5.5
寸法m(mm)
45
厚さ(mm)
45
規格
1種
寸法S(mm)
85
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約98.1
二面幅S(mm)
85
寸法dk(mm)
約82