大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44854677
品番
M22
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
1種
寸法S(mm)
32
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dk(mm)
約31
ねじ山種類
メートル並目