※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44854695
品番
M68
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M68
材質
S45C(H)
ねじピッチ
6.0
寸法m(mm)
54
厚さ(mm)
54
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
100
表面処理
生地
寸法e(mm)
約115
二面幅S(mm)
100
寸法dk(Φmm)
約97
関連資料:
(0.43MB)