大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/無電解ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44854783
品番
M52
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M52
材質
S45C
ねじピッチ
5
寸法m(mm)
42
厚さ(mm)
42
規格
1種
寸法S(mm)
80
表面処理
無電解ニッケル
寸法e(mm)
約92.4
二面幅S(mm)
80
寸法dk(mm)
約77