※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(SUS316)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44854887
品番
M45
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
ねじの呼び
M45
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
36
厚さ(mm)
36
規格
1種
寸法S(mm)
70
寸法e(mm)
約80.8
二面幅S(mm)
70
寸法dk(mm)
約67
ねじ山種類
メートル並目