大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(SUS316/コート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44854896
品番
M16
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
SUS316
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
寸法S(mm)
24
表面処理
コート
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(mm)
約23
ねじ山種類
メートル並目