※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(SUS403)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M45
注文コード
44854993
品番
M45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M45
材質
SUS403
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
36
厚さ(mm)
36
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
70
寸法e(mm)
約80.8
二面幅S(mm)
70
寸法dk(Φmm)
約67
ねじ山種類
メートル並目