大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
44855081
品番
1/2
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
S45C
山数
12
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
寸法S(mm)
21
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。