大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
W1
注文コード
44855194
品番
1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1
材質
S45C
山数
8
寸法m(mm)
20
規格
1種
寸法S(mm)
41
表面処理
グリーンクロメート
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
ウィット