大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/クローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44855212
品番
5/8
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W 5/8
材質
S45C
山数
11
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
寸法S(mm)
26
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット