六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ニッケル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びW1 注文コード44855377 品番1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW1 材質S45C 山数8 寸法m(mm)20 規格1種 寸法S(mm)41 表面処理ニッケル 二面幅S(mm)41 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1021:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする