大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/パーカー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44855404
品番
3/4
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
S45C
山数
10
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
寸法S(mm)
32
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット