大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/亜鉛黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44855544
品番
7/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W 7/8
材質
S45C
山数
9
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
1種
寸法S(mm)
35
表面処理
亜鉛黒
二面幅S(mm)
35
ねじ山種類
ウィット