大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44855641
品番
7/8
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W 7/8
材質
SUS316
山数
9
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
1種
寸法S(mm)
35
二面幅S(mm)
35
ねじ山種類
ウィット