大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
44855815
品番
1"3/8
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-3/8
材質
SUS403
山数
6
寸法m(mm)
28
厚さ(mm)
28
規格
1種
寸法S(mm)
54
二面幅S(mm)
54
ねじ山種類
ウィット