大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44855867
品番
1"
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
ステンレス
山数
8
寸法m(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
1種
寸法S(mm)
41
表面処理
コート
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
ウィット