大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44855955
品番
5/32
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/32
材質
鉄
山数
32
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット