大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44856007
品番
1/2
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
21
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット