大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44856016
品番
5/8
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
26
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット