大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44856043
品番
1"
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
寸法m(mm)
20
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
41
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
ウィット