大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44856077
品番
7/16
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/16
材質
鉄
山数
14
寸法m(mm)
9
厚さ(mm)
9
規格
1種
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。