大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44856113
品番
1/8
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/8
材質
鉄
山数
40
寸法m(mm)
3
厚さ(mm)
3
規格
1種
寸法S(mm)
6
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
6
ねじ山種類
ウィット