大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44856122
品番
5/32
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/32
材質
鉄
山数
32
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット