大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44856235
品番
1/4
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
ウィット