大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44856287
品番
1"3/8
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-3/8
材質
鉄
山数
6
寸法m(mm)
28
厚さ(mm)
28
規格
1種
寸法S(mm)
54
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
54
ねじ山種類
ウィット