大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44856393
品番
3/8
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット