大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44856725
品番
5/32
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W5/32
材質
鉄
山数
32
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
4
規格
1種
表面処理
生地
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット