六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びW1-7/8 注文コード44856734 品番1"7/8
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW1-7/8 材質 山数4-1/2 寸法m(mm)38 厚さ(mm)38 規格1種 寸法S(mm)71 表面処理生地 二面幅S(mm)71 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211181
2019-09-21
用途:
機械メンテナンス時

同等他社品より安価なので重宝しています。コスパはかなりいいと思います。

対象商品:
42211163
2019-02-28
用途:
自動車用シートベルト部品の製作

珍しいサイズで助かりました。できればで良いのですが、長ナットのバリエーションが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする