大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(ステンレス/コート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7個)
注文コード
44856761
品番
M48
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M48
ねじピッチ
5
寸法m(mm)
38
厚さ(mm)
38
規格
1種
寸法S(mm)
75
表面処理
コート
寸法e(mm)
約86.5
二面幅S(mm)
75
寸法dk(mm)
約72
ねじ山種類
メートル並目