大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44856786
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
2
厚さ(mm)
2
規格
1種
寸法S(mm)
5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dk(mm)
約4.7