大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44856795
品番
M3.5
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
2.8
厚さ(mm)
2.8
規格
1種
寸法S(mm)
6
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約6.9
二面幅S(mm)
6
寸法dk(mm)
約5.8