六角ナット(1種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) ねじの呼びM2.5 注文コード44856847 品番M2.5
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.5 材質ステンレス ねじピッチ0.45 寸法m(mm)2 厚さ(mm)2 規格1種 寸法S(mm)5 表面処理茶ブロンズ 寸法e(mm)約5.8 二面幅S(mm)5 寸法dk(mm)約4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする