大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
44856856
品番
M2.6
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
2
厚さ(mm)
2
規格
1種
寸法S(mm)
5
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dk(mm)
約4.7