大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4.5
注文コード
44856874
品番
M4.5
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.75
寸法m(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dk(mm)
約7.8