大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44856935
品番
M22
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
32
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
メートル細目