大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44857251
品番
M45
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M45
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
36
厚さ(mm)
36
規格
1種
寸法S(mm)
70
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
70
ねじ山種類
メートル細目