大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44857312
品番
M56
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M56
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
45
厚さ(mm)
45
規格
1種
寸法S(mm)
85
表面処理
生地
二面幅S(mm)
85
ねじ山種類
メートル細目