大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44857373
品番
M42
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M42
材質
ステンレス
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
34
寸法S(mm)
65
厚さ(mm)
34
規格
1種
二面幅S(mm)
65
ねじ山種類
メートル細目