大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(その他細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44857452
品番
M20
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
30
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目