大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(その他細目)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44857766
品番
M24
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
1種
寸法S(mm)
36
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
36
ねじ山種類
メートル細目