大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44857793
品番
M27
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M27
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
22
寸法S(mm)
41
厚さ(mm)
22
規格
1種
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
メートル細目