大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44857802
品番
M33
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M33
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
26
寸法S(mm)
50
厚さ(mm)
26
規格
1種
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
50
ねじ山種類
メートル細目