大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M39
注文コード
44857811
品番
M39
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M39
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
31
厚さ(mm)
31
規格
1種
寸法S(mm)
60
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
60
ねじ山種類
メートル細目